土牛
ラチェットレンチフック
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス製
線径(Φmm)
5
注文コード
10259146
品番
F-39B
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)
~60
線径(Φmm)
5
リング内径(Φmm)
-
材質
ステンレス製
全質量(g)
90