曜日別特売
FM-52 ブラメタフック 土牛 10259496

ブラメタフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個線径(Φmm)-寸法(mm)(ベルト通し)64×104、(全長)118注文コード10259496品番FM-52
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!

仕様
可動式
カラビナタイプ
用途ミニカッター・ボルトクリッパー用寸法(mm)(ベルト通し)64×104、(全長)118線径(Φmm)-適合ベルト幅(mm)~60リング内径(Φmm)(カラビナ)90×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする