曜日別特売
02257 Pタイルスクレーパー 土牛 10259523

Pタイルスクレーパー

(5件のレビュー)
取扱い終了
サイズ65L450
内容量1個注文コード10259523品番02257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,670

鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。
刃のボディ部分が替刃式と違い薄く出来ています。
そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。

刃幅(mm)65全長(mm)450サイズ65L450全質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10259505
2018-12-13
用途: Pタイル貼り換え

最初は、小型のスクレーパーしか事務所になくて、それで作業していましたが、小型では作業効率と力の入り具合が良くないので、大型のスクレーパーを購入しました。大量枚数のPタイル貼り換え時に、効率良く古いタイルが剥がせて使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 10259505
2017-01-17
用途: Pタイル剥がし

タイルの隙間にスクレーパーをかませてゴムハンマーでたたいて剥がしました。
コツをつかむとさくさく 剥がせるので気持ちいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10259514
2016-06-07
用途: pタイルの剥離作業に使用

持ちやすくて使いやすいです。プラスチックハンマーを使用して叩いてはぎとりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10259505
2015-05-17
用途: ポストコーンの取り外し
原田広告

素早くできました

対象商品 : 10259505
2014-02-24
用途: Pタイル剥ぎ

今まで、別のものを金づち等でたたきながらタイルを剥がしていましたが、このスクレーパーは適度な重量感もあり、老朽化したボンドにより剥がしにくいタイルもタイルもパリパリ剥ぐことができます。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする