土牛
アルミカラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
バイオレット
バイオレット
ピンク
グリーン
形状
オフセットD型
オフセットD型
HMS型
軸径(Φmm)
8
5
6
7
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259855
品番
V-4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
80
色
バイオレット
全幅(mm)
40
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
注意
※グリーンのみ形状が異なります。