土牛
アルミカラービナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259882
品番
B-2
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
60
全幅(mm)
34
色
ブルー
形状
HMS型
ロック機能
なし