エクセン
ニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10260066
品番
HBM30ZX 1.5M (000081000)
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
振動数範囲(Hz)
200/240
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
1.5
出力(W)
130
トラスコ品番
851-0773