曜日別特売
替刃S-655 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー 10260135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青雲作ブルーハード 替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
刃長(mm)270
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
内容量1枚注文コード10260135品番替刃S-655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
用途一般木材・細工両用刃長(mm)270ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10260135替刃S-65520546146替刃S-655替刃S-655 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー 20546146青雲作ブルーハード 替刃レザーソー1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20545857
2022-03-29
用途: 手ノコ刃交換
大下木材建設業・工事業

昔使っていた手ノコの歯が折れたので、交換しました 新しくゼットソーを購入するほうが安いのですが、もったいなくて、この替刃を購入しました

対象商品 : 20545866
2020-03-11
用途: 木工

交換が簡単で、気に入っています。これで3枚目です。

対象商品 : 20545866
2016-11-16
用途: 家具制作

以前に買っていた同等品にくらべ幅が狭く長持ちしないような気がします。

2011-11-19
用途: 木工作業

材料の食いつきがやや物足りない。210替刃があればこの点を補えるかも知れないし、自分が通常使用するサイズなので試してみたいし継続購入も考えられるが、取り扱いが無ければそれもできない。他の鋸より錆びにくいようで、管理はしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする