曜日別特売
1196 防水収縮チューブ エーモン 10260241

防水収縮チューブ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φ)4
内容量1セット(4本)注文コード10260241品番1196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

端子接続部の防水処理に最適
UL規格(UL224)認定品
ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φ)4材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 電動ファンハーネス修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ファンの配線修理に使いました。
大電流が流れ、水もかかり、高温にさらされる、絶対に作動不良が許されない部位ですから今回はエーモンさんを指名買いです。
肉厚なチューブ本体、想像以上に細くなる収縮率、大量に溶け出してしっかり固まる防水接着剤…確実な防水絶縁が期待できます。
上記特性から気持~ちだけ径が違う配線同士の絶縁にも。
加熱は半田ごてを当てましたが、外皮は溶けずに上手に収縮してくれました。

対象商品 : 10260257
2021-07-08
用途: 配線ハンダ付けの防水

屋外配線の処理に防水として使用しています。コードにしっかりと接着されて安心できます。

対象商品 : 10260241
2020-04-24
用途: 配線作業
農・林・水産業

防水ということで購入しました。キッチリ収縮し満足な品物でした。

対象商品 : 10260241
2019-01-13
用途: バイクの電装系カスタム時
その他業種

防水のは今まで使ったこと無かったですが、ツーリングで土砂降りの雨ありますので安心感があります。ライターで炙ってますが問題なく収縮してくれます。

対象商品 : 10260241
2018-03-24
用途: ケーブル先端の防水処理
その他業種

ドライヤーは持っていないのでライターで処理。普通に縮んだし問題ないようです。仕上がりは思ったより硬質な感じでした。海水に触れる事もある部分なので通常想定されている状況よりは過酷なのかと思いますが、今のところ問題ないようです。今後どの程度まで持ってくれるかはわかりませんが。

対象商品 : 10260257
2018-06-13
用途: 配線作業

素材が少し厚めで、しっかりとカバーできるのが良いと思います。縮む早さはそれほど早くはないと思います。

対象商品 : 10260241
2017-11-15
用途: セロー225Wの整備に使用
建設業・工事業

たまにヒューズが飛ぶことがあったので、配線の整理をしました。必要十分な品質かと思います。

対象商品 : 10260241
2018-01-05
用途: 配線
大嶋クリップ製造業

作業中めんどくさいので、ポッケにあったライターでいきなりあぶりましたが、正解でした。あとでドライヤーを使ってみましたが、あまり収縮しませんでしたので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする