エクセン
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10260242
品番
HBM30ZXLH 4M (000273000)
参考基準価格(税別)
¥277,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
振動数範囲(Hz)
200/240
振動部(直径×長さLmm)
31×376
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
4
出力(W)
130
トラスコ品番
853-6665
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません