AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 10261081

AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 10261081
AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 10261081
AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 10261081

なんでもハンドルホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10261081品番AHO-01
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。

材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム寸法(mm)40×76×45質量(g)28適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10261081
2023-07-13
用途: 自転車装着時
スフェラーパワー株式会社製造業

とてもガッチリしていて、使っている時の不安がありません
大変重宝しています

対象商品 : 10261081
2021-05-24
用途: 自転車用
峯商事医療・福祉・介護関連業

この商品は、ライトなどをつけっぱなしにしないとダメである。取り付けゴムを張った状態にしないと、取り付けゴムが落ちて無くなる。
常にライトなどをつけっぱなしにする人には安くていい商品。盗難防止の為、頻繁にライトを脱着する人にはおすすめしない。

1が参考にしています
対象商品 : 10261081
2020-12-17
用途: 自転車のライトの固定
宗教法人世界平和統一家庭連合

すぐに壊れたので返金してほしいです。
自転車に取り付けておりましたが、自転車固定用のゴムが外れてしまってライトが落ちました。
2個買いましたが、返金を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 10261081
2012-07-07
用途: 自転車/オートバイ

LEDライトを自転車のヘッドライトやオートバイのハンドルバーに取り付けて使用していました
LEDライト表面はローレット加工してあってかなり滑りにくい筈ですが、一番きつくゴムをかけても光軸はブルブル動いて次第に下を向いてしまいます
衝撃が加われば脱落しやすく(単3x2の標準的なライト)、ついには自損事故で小川に転落した最に買ったばかりのLEDライトを2本とも脱落紛失してしまいました
かなり軽くて短いものでなければ乗り物に取り付けるのは危険です
万能に使えそうでとても重心や振動などに気を使う使いどころの実は少ないがっかり商品でした
やはりカッチリと固定できるものがいいですね

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする