曜日別特売
10201-0074 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ 10263687

10201-0074 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ 10263687
10201-0074 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ 10263687

吊りバンド ステン組式吊タン付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード10263687品番10201-0074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製

寸法A(Φmm)60.5寸法C(mm)25寸法D(mm)26寸法d(mm)12.5寸法t(mm)1.2材質ステンレス(SUS304)呼び径(A)50トラスコ品番442-0390種類吊りバンド呼び径(B)2ボルト穴径(Φmm)7.0寸法BM6×20L吊ボルト径(Φmm)W3/8
注意
塩害地域の使用は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263653
2021-02-18
用途: 電気自動車用充電設備のケーブル吊さげで使用

取付も簡単でボルトに回りどめもあり使い勝手は良いと思う。価格がもう少し安いとなお良い。SUSだからこのぐらいでもしょうがないとも思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10263653
2015-08-25
用途: 工事現場

簡単に取り付け出来て、振れ止め以上の性能があるようです。見栄えもよくて大変よかったです。

対象商品 : 10263687
2014-07-10
用途: 固定するため

しっかりとしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする