曜日別特売
10387-0060 ステン1ツ穴T足 アカギ 10264247

 

10387-0060 ステン1ツ穴T足 アカギ 10264247
10387-0060 ステン1ツ穴T足 アカギ 10264247

ステン1ツ穴T足

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)80
幅(mm)25
内容量1個注文コード10264247品番10387-0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

立バンドの取付足です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法H(mm)80材質SUS304幅(mm)25トラスコ品番442-1141種類T足RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(Φ×mm)9×34
注意
※吊バンドをご使用の際は、振れ止めのため「A10386AP金具」(別売)を使用してください。
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 室内装飾の取付部品として
建設業・工事業

ステンレス製で安心です。何度か使用していますが、強度に問題はありません。

対象商品 : 51351668
2022-10-17
用途: 縦樋の固定
医療・福祉・介護関連業

114mmのバンドデンデンの固定に使用したが、問題なく固定できた。

対象商品 : 34926464
2022-03-24
用途: 樋足交換の時に使います。
株式会社創営商会

値段のせいでしょうけど材質に艶があまりありません。それでもステンだから錆びないからこれで良いのかもしれませんね。それと、やはり曲げ板の製品ですので、足が短いものは良いのですが、80ミリ以上になると、強度的に問題がありそうですね。鉄の樋足を交換するので、
こんなものでしょうかね。

対象商品 : 10264247
2021-12-20
用途: 温水器の配管
有限会社魚利

ホームセンターではステンレスの物が売って無く
流石モノタロウです

対象商品 : 10264222
2021-10-11
用途: 配管工事
新村電気建設業・工事業

外部使用にてSUSの材料は必然です 錆を懸念なら是非使用

対象商品 : 10264222
2021-07-25
用途: 配管支持の金具
建設業・工事業

強度的に心配していましたが、しっかりしていて問題なさそうです。

対象商品 : 10264231
2021-06-28
用途: 樋の止め金具
農・林・水産業

値段が安くて良かったです。2ツ穴もあれば便利です。

対象商品 : 10264222
2020-11-28
用途: 水道配管

ステンレス製だが、大量に使う時にも価格も安くコストが下げれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする