※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下
プラスチック曲げニードルPN-23G-13B 20本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
10264528
品番
1305058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2336
材質
針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色
【針基】薄茶
質量(g)
6
内径(Φmm)
0.41
外径(Φmm)
0.71
針長(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません