※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
9.5sq三重四角ビットソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M5
M5
M6
M8
M10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10266584
品番
BT3-M5
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端ビットの交換が可能です。
用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
72
トラスコ品番
112-5839
サイズ
M5
質量(g)
50
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
43
先端形状
三重四角
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
もっと見る