ヤナセ(柳瀬)
新マイクロアングルグラインダー120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
10276165
品番
AG3-90DX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個
研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚
交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
仕様
90度タイプ
全長(mm)
145
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】マイクロアングルグラインダー120
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった