A-300P カッター NTカッター 10277522

A-300P カッター NTカッター 10277522
A-300P カッター NTカッター 10277522
A-300P カッター NTカッター 10277522

カッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10277522品番A-300P
参考基準価格(税別)¥422販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質
本体
プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂
スライド/ABS・POM樹脂
バネ/ステンレス
刃折クリップ/POM樹脂
規格A型オフホワイト付属品A型刃2枚トラスコ品番406-2221種別A-Type(A型)カッターナイフ質量(g)23適合替刃・カッターA型刃サイズ(mm)145×18×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10277522
2019-07-12
用途: 制作作業
サービス業

とにかくこれじゃないと!と言う商品です。ストッパーのギザギザが平らになるまで使い倒しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10277522
2014-01-05
用途: 事務作業

20年以上使われてる事からもわかる名品。
使えばわかる持ちやすさと操作しやすさとレバー感、どれも最高です!
それが250円程度なのに、100均やそこらのを買う方の気持ちがわかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする