ダイヤルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下注文コード10278092品番SM-112FE
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下付属品-仕様-トラスコ品番838-0328材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)150目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平鋼測定子形状(mm)Φ10平鋼差込深さ(mm)26平行度(μm)5指示誤差±15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする