テクロック
ダイヤルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5以下
注文コード
10278108
品番
SM-112LS
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定力・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5以下
付属品
-
仕様
-
トラスコ品番
838-0329
材質
測定子、アンビル:セラミック
質量(g)
150
目盛仕様
0-50-100
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ3.2球状
差込深さ(mm)
26
平行度(μm)
-
指示誤差
±15
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±15
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。