曜日別特売
WSHB-1500 I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキ 10278503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I型広巾ストレートエッヂ B級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番838-1277
内容量1個注文コード10278503品番WSHB-1500
参考基準価格(税別)¥657,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

用途
平面度・真直度、平行度の検査測定用
質量(kg)35材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上精度(μm)34長さ(mm)1500幅(mm)100厚さ(mm)50トラスコ品番838-1277

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする