※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10278975
品番
SEIWY-3000
参考基準価格(税別)
¥5,630,000
販売価格(税込)
¥4,947,800
販売価格(税別)
¥
4,498,000
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
3000
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1256
幅(mm)
50
全長(mm)
3000
質量(kg)
110
高さ(mm)
180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000