IS-100 I型直角定規 100mm ユニセイキ 10279018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I型直角定規 100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10279018品番IS-100
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする