※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
I型直角定規 300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10279054
品番
IS-300
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
300×200
厚さ(mm)
15
長片の幅(mm)
40
トラスコ品番
838-1064
質量(kg)
2.5
呼び寸法(mm)
300
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.005