※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
I型直定規 500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10279142
品番
SEI-500
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
500
真直度(μm)
4
平行度(μm)
4
トラスコ品番
838-1240
厚さ(mm)
10
全長(mm)
540
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応