※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10279298
品番
IBMB-1500
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1500
精度
±(10+L/50)μm
トラスコ品番
838-1040
幅(mm)
70
厚さ(mm)
15
全長(mm)
1500
質量(kg)
8.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500