曜日別特売
IBMB-750 アイビーム型ストレートエッヂ B級 750mm ユニセイキ 10279386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイビーム型ストレートエッヂ B級 750mm

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード10279386品番IBMB-750
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び寸法(mm)750精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1049幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする