曜日別特売
NSH-80 ナイフ型ストレートエッヂ 80mm ユニセイキ 10279465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイフ型ストレートエッヂ 80mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10279465品番NSH-80
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び寸法(mm)80真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1111幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)80硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする