※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10279578
品番
SEBY-3000
参考基準価格(税別)
¥1,342,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
3000
精度
40.0μm
トラスコ品番
838-1227
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
全長(mm)
3000
質量(kg)
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000