SEHY-1000 平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHY-1000 平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279876
SEHY-1000 平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279876

平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10279876品番SEHY-1000
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9239幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする