※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
平型ストレートエッヂ B級 1200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10280348
品番
HSHB-1200
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1200
精度
B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番
838-1017
幅(mm)
60
厚さ(mm)
5
全長(mm)
1200
質量(kg)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600