ニッサチェイン
リンクCタイプチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)
2.6
1.6
2
2.3
2.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10280916
品番
IL26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
取り外しが楽で加工も容易
トラスコ品番
756-1261
材質
SWRM6
質量(g)
104/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
2.6
寸法A(mm)
32.5
参考使用荷重(kg)
10.0
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
9.8
破断荷重(kg)
34.7