IL23 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280925

IL23 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280925
IL23 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280925

リンクCタイプチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)2.3
内容量1本注文コード10280925品番IL23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

取り外しが楽で加工も容易

トラスコ品番360-3342材質SWRM6質量(g)83/m線径(Φmm)2.3寸法A(mm)30.6参考使用荷重(kg)10.0表面処理ユニクロ寸法B(mm)8.8破断荷重(kg)27.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする