IL20 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280934

IL20 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280934
IL20 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280934

リンクCタイプチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)2.0
内容量1本注文コード10280934品番IL20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

取り外しが楽で加工も容易

トラスコ品番360-3326材質SWRM6質量(g)64/m長さ(m)30線径(Φmm)2.0寸法A(mm)26.5参考使用荷重(kg)7.0表面処理ユニクロ寸法B(mm)7.8破断荷重(kg)21.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする