IL16 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280943

IL16 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280943
IL16 リンクCタイプチェーン ニッサチェイン 10280943

リンクCタイプチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)1.6
内容量1本注文コード10280943品番IL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

取り外しが楽で加工も容易

トラスコ品番360-3318材質SWRM6質量(g)40/m線径(Φmm)1.6寸法A(mm)16.8参考使用荷重(kg)6.0表面処理ユニクロ寸法B(mm)5.0破断荷重(kg)19.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする