IW30 ヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 10280995

IW30 ヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 10280995
IW30 ヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 10280995

ヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード10280995品番IW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

線径の大きなリンクチェイン

長さ(m)30線径(Φmm)3.0寸法A(mm)21.0参考使用荷重(kg)50.0破断荷重(kg)140.0材質SWRM6質量(g)150/m表面処理ユニクロ寸法B(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする