曜日別特売
AC-57S ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク 10281941

ステンレス コーススレッド ラッパ頭

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)
全長L(mm)57
ねじの呼びM3.8
内容量1箱(400本)注文コード10281941品番AC-57S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。

ねじの呼びM3.8径(Φmm)3.8全長L(mm)57ねじ長さ(mm)51材質ステンレスSUSねじの種類全ネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 鋼板止め
建設業・工事業

ガルバ鋼板止めに使用しております。 主に横葺きの時使用しておりますがザラ板でも合板でも効きが良く尚且つステンレスなので頑丈で非常に耐久性があります。
鋼板の横葺きは水密性が縦葺き比べると低くジョイント部分とかから雨水が漏れてるケースが多いのは横葺きの宿命なのでそこは濡らしてもサビないようステンレスビス使ったり高耐なルーフィング使用して劣化を回避します。
基本的にビスでも釘でもステンレス製品使わないのと20-30年なんて持たないので板金の時も陶器瓦時もステンレスビス使ってます。

対象商品 : 10281957
2022-10-14
用途: ウッドデッキの固定
株式会社斉藤建築

ウッドデッキなので、ステンレス製ビスを使いました。小袋に入っているので、残数を管理するのに、楽で良いです。

対象商品 : 10281941
2021-06-16
用途: 塩害の強い地域での板の固定に使用
朝井生涯スポーツ研究所

強度が非常に強く、木ねじの頭の形状が崩れないので100%近く使用できロスが無い。良く出来た木ねじ。

対象商品 : 10281975
2021-03-18
用途: デッキの製作

約600本使いましたが大変スムーズに使用できました。

対象商品 : 10281896
2020-08-27
用途: 外壁スレート取付時
建設業・工事業

取付材t15W45L500に、スレートを釘で打込むと、取付材の剛性不足で折れ曲がり、釘がバウンドして打ち込めないので、電動ドリルで今回のSUSビスをうまくネジ込めれた。

対象商品 : 10281905
2020-03-12
用途: 木材への部品取り付け用
有限会社 アグ・キー

100本ずつ小袋に入っており、現場でも使いやすく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10281905
2019-06-06
用途: DIY用

沿岸部の屋外で使用していますが、とりあえず1年間はサビていません。若干の変色がある程度で、良い商品だと思います。価格も安価で助かります。

対象商品 : 10281914
2019-02-13
用途: 木工製品のビス止め
ひだまりサービス業

ファスリンクのステンレスコーススレッドは錆びないので、使い勝手が良いです。また、全ネジのため木を繋ぐ力が大きいのが利点。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする