曜日別特売
AC-28F 全 コーススレッド フレキ付 ファスリンク 10282334

AC-28F 全 コーススレッド フレキ付 ファスリンク 10282334
AC-28F 全 コーススレッド フレキ付 ファスリンク 10282334
AC-28F 全 コーススレッド フレキ付 ファスリンク 10282334

コーススレッド フレキ付

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
全長L(mm)28
ねじの呼びM3.8
内容量1箱(1000本)注文コード10282334品番AC-28F 全
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。

ねじの呼びM3.8径(Φmm)3.8全長L(mm)28材質ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10282361
2024-05-30
用途: 木工家具部品として
卸売・小売業

木工家具の一部品として、リピートして購入しています。

対象商品 : 10282352
2021-06-24
用途: 吊り足場の板張り防護時
建設業・工事業

値段当たりの本数が多く、お得感がある。
品質に関しても不良品等なく満足している。

対象商品 : 10282361
2021-03-07
用途: 家屋の補修
コスモソリューションサービス業

普通のコーススレッドです。通常の作業には特に問題ありません。

対象商品 : 10282343
2020-11-02
用途: DIY 部品として
教育・研究機関

遠くのDIY店舗まで出向いても、目指すサイズのものが無かったりするので、通販で思い切って購入したが、割安になるとは言え、いくら何でも、という量。今回は、近くの同好の士にも分け与えるつもりで購入したが、その方も、そんなに沢山要らないよ、と。この10分の1の量辺りから購入できるようにしてもらえると販路も増えるのでは? そうでないと、少なくともこのサイズのモノは、もう死ぬまで買わなくて良いことになってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 10282325
2020-05-15
用途: ジョイントを止める為
サービス業

先がとがっているため簡単に木に止める事が出来ました
普通の木ネジだと先にドリルで穴あけしてからネジで止めないと、、
早々の発送ありがとうございました。

対象商品 : 10282325
2019-10-09
用途: あらゆる物へのねじ止め
農・林・水産業

食い込みがいいので、通称木ねじと言われる類のものはもう使ったことがないですね、軽量鉄骨くらいだったらがっつり食い込んくれます。長さも豊富で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10282361
2019-06-03
用途: 日曜大工時
その他業種

コースレッドは消耗品、作業にあった大きさのが何種類も必要なので、安くて満足です。

対象商品 : 10282377
2019-04-09
用途: 木工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

リフォーム工事などで柱や角材に直接固定する時には非常に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする