曜日別特売
1002-350 SK マイクロメーターヘッド SK(新潟精機) 10282335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK マイクロメーターヘッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ステム形状ナット付ステム
測定範囲(mm)0~13
内容量1個注文コード10282335品番1002-350
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01最大許容誤差(μm)4トラスコ品番817-6602全長(mm)58.5本体質量(g)40先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10282362
2020-02-17
用途: ルータでの溝加工の深さの精密な設定用治具の部品として使用
教育・研究機関

他社のマイクロメータヘッドも使用したことがあるが、値段も安く精度的にも問題はないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする