SK(新潟精機)
SK マイクロメーターヘッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ステム形状
ナット付ステム
ナット付ステム
ストレートステム・クランプ付き
ナット付ステム・クランプ付き
測定範囲(mm)
0~25
0~13
0~15
0~25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282362
品番
1803-300
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
3
トラスコ品番
817-6607
全長(mm)
99.5
本体質量(g)
100
先端形状
平面
ステム形状
ナット付ステム
RoHS指令(10物質対応)
対応