曜日別特売
1009-350 SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 10282378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ステム形状ナット付ステム
測定範囲(mm)0~15
内容量1個注文コード10282378品番1009-350
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01最大許容誤差(μm)4トラスコ品番817-6603全長(mm)61本体質量(g)60先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする