曜日別特売
1011-350 SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 10282387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ステム形状ナット付ステム
測定範囲(mm)0~6.5
内容量1個注文コード10282387品番1011-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01最大許容誤差(μm)5トラスコ品番377-4627全長(mm)37本体質量(g)10先端形状球面(SR3)ステム形状ナット付ステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする