6122214328 シリコーン シーラント 積水フーラー 10284951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーン シーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
液色グレー
内容量1本(333mL)注文コード10284951品番6122214328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。

用途
建築用・一般用
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
建築物における各種、内・外装の目地シール。
建築金物類における各種、ジョイント部のシール。
浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
液色グレー内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10284951612221432805842776SR-2116122214328 シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン 05842776シリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン1本(330mL)
619
税込681
メーカーに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする