27123 リコイルパケット リコイルジャパン 10288686

リコイルパケット

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼び寸法M12
M12
M10
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M14
M16
M 3
M 4
M 5
M 6
M 7
M 11
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
#10
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
ピッチ1.5
1.5
1.25
1.75
0.4
0.5
0.7
0.8
1
2
0.50
0.70
0.80
1.00
1.50
2.00
24
20
18
16
14
13
11
32
28
呼び長さ1.5D
内容量1袋(10個)注文コード10288686品番27123
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

補充用に最適です。

ねじの呼び寸法M12ピッチ1.5呼び長さ1.5D材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネジ穴の修正
サービス業

ユーザーがボルトを折ったりネジ穴をつぶしてきたときに多用しています。リコイル社の製品は昔から100%信頼しています。

2024-10-18
用途: 本来の補修用以外に、補強用、サイズ変更用として使用

ネジ山をあげてしまった時のみではなく、補強として使う事も可能です。
例えば、アルミ素地のネジをリコイルで補強してあげれば、ネジをトルクアップして使う事が可能です。
又、セットで購入することによって、専用タップが付いてきます。
ただ、残念なことは、リコイルを取り付ける治具がタップハンドルと兼用になっているのですが、専用(もしくは使い慣れた)のタップハンドルを使う事をお勧めします。

2024-11-20
用途: ネジ穴再生

困った時のリコイル、施工後何度も脱着するボルトには多少の不安がありますが、施工後に固定のみのボルトにはとても信頼が出来、安心して使用できます。

対象商品 : 10288555
2024-06-03
用途: バイク整備作業
製造業

使用用途を考慮するとパケットはやはり純正部品が安心です。

対象商品 : 10288573
2022-01-04
用途: なめたネジ山修理に

穴深さに余裕があるので 1.5Dを入れてしっかりしめれた

1が参考にしています
対象商品 : 10288537
2021-10-22
用途: エンジンのネジ山補修
サービス業

しっかりした作りで挿入後の爪を折るのも楽にできました。

対象商品 : 32621635
2021-07-27
用途: ネジ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

リコイルセットに付属していたサイズが1.5Dで長かったのでこちらにしました。すぐに届いて使用できて満足です

対象商品 : 10288555
2022-05-18
用途: カーボン製品のネジ補強
BREEZE製造業

長さが色々あり、ホームセンターでは見つからないサイズも選べるので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする