明工社
引掛プラグ接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10289046
品番
MH2572
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
トラスコ品番
735-9471
RoHS指令(10物質対応)
対応