アルミ四脚調整脚立兼用はしご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
天板高さ(m)1.23~1.66
脚立タイプ120cmタイプ
内容量1個注文コード10291654品番CX-120 (ピッチ120)
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
天板高さ(m)1.23~1.66はしごの長さ(m)2.59~3.49収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1320×570×160質量(kg)8.5最大使用荷重(kg)100材質アルミトラスコ品番851-4859脚立タイプ120cmタイプ
注意
※個人宅配送不可商品。
※個人宅、現場事務所へのお届けは配送不可となります
(上記ご手配された場合、最寄りの運送会社支店止めで、お客様ご自身でのお引き取りとなります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする