※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプNDP-15
商品レビューを投稿する
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ダイアフラム)
クロロプレンゴム(CR)
注文コード
10294262
品番
NDP-15FPC
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/2(15mm)
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付
呼び口径(inch)
1/2(15A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
70
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約50
材質
(フラットバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)
材質(ダイアフラム)
クロロプレンゴム(CR)
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
811-6979
質量(kg)
3.5
バルブ型式
ボールバルブ
最大使用圧力(MPa)
0.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。