曜日別特売
MF-20-D-1 ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプ ミツミ販売 10294375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1個口径PT1/4注文コード10294375品番MF-20-D-1
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。
小型で音が非常に静かです。
分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。
特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。

用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着口径PT1/4材質アルミダイカスト仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-0028質量(kg)5電圧(V)単相100排気速度(50/60Hz)(L/min)30.0/35常用圧力(MPa)0.039以内最高圧力(MPa)0.196以上動力【モートル】60W4P到達真空度(MPa)-0.093常用真空度(MPa)-0.067
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする