曜日別特売
10K-40 ウィングポンプ アクアシステム 10294524

10K-40 ウィングポンプ アクアシステム 10294524
10K-40 ウィングポンプ アクアシステム 10294524

ウィングポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)1100cc/1ストローク
接続口径JIS10K-40A
内容量1個注文コード10294524品番10K-40
参考基準価格(税別)¥150,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。

トラスコ品番509-5042材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)接続口径JIS10K-40A質量(kg)14.6使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)1100cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする