曜日別特売
MH21NA-V エアモータータイプ アクアシステム 10295075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH21NA-V エアモータータイプ アクアシステム 10295075
MH21NA-V エアモータータイプ アクアシステム 10295075

エアモータータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
内容量1個注文コード10295075品番MH21NA-V
参考基準価格(税別)¥273,200販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

低粘度液体を素早く移送
引火性の高い液体も安全に移送
20Lのペール缶なら、およそ1分で移送

付属品PP(Φ19×1m)トラスコ品番509-6979材質本体:PP、PVC パッキン:PTFE、FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)3(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)540ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする