※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
ハンドロータリーポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10295477
品番
HRP-25Z
参考基準価格(税別)
¥189,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
吐出量(mL/ストローク)
200
質量(kg)
2.4
付属品
アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番
509-6677
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式