曜日別特売
KING NO.7 ウィングポンプ アクアシステム 10296134

ウィングポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)1100cc/1ストローク
接続口径Rc2(50A)
内容量1個注文コード10296134品番KING NO.7
参考基準価格(税別)¥136,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。

用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油にトラスコ品番850-9842材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)接続口径Rc2(50A)質量(kg)19使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)1100cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません(横向け使用不可)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする